text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.2 mm HSS profile ground cylinder s


Referência 6V976158
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 45816
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim

Números do artigo

Referência 6V976158
EAN 4015448997009
UBB 500751612788
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000860486
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.