Brocas
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
Furar
Brocas
5O772656
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.1 mm HSS profile ground TiN cylind
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5O772656
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
178
Broca de diâmetro (mm)
45792
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
120
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5O772656
EAN
4015448578659
UBB
500751704932
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000862255