text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7 mm VHM DIN 6535 HA short


Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Referência 3A005432
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim

Descrição

Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Números do artigo

Referência 3A005432
EAN 4015448635680
UBB 500751660795
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861228
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.