Brocas
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
Furar
Brocas
9F854073
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.1 mm HSS file ground TiN cylind
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9F854073
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
101
Broca de diâmetro (mm)
45663
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9F854073
EAN
4015448578093
UBB
500751699827
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000862161