text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.6 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Referência 6I945844
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Números do artigo

Referência 6I945844
EAN 4015448996668
UBB 500751609735
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000860456
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.