text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3 mm HSS profile ground TiN cylinder


Referência 1F162370
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 61
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 1F162370
EAN 4015448577744
UBB 500751696773
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000862130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.