text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2 mm HSS profile ground cylinder sha


Referência 0S512222
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 61
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim

Números do artigo

Referência 0S512222
EAN 4015448996385
UBB 500751607184
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000860430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.