text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short


Referência 5K030979
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Broca de diâmetro (mm) 45779
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 5K030979
EAN 4015448581802
UBB 500751733238
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000862951
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.