text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Brocas
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
Furar
Brocas
6F595974
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 17.5 mm HSS profile ground offset sh
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6F595974
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
10
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
30
Broca de diâmetro (mm)
0.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
10
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6F595974
EAN
4015448996132
UBB
500751604942
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000860408