Brocas
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
Furar
Brocas
7I683816
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15 mm HSS file ground TiN cylinde
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7I683816
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
114
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
169
Broca de diâmetro (mm)
15
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
114
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I683816
EAN
4015448578642
UBB
500751704858
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000862250