Brocas
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
Furar
Brocas
1W327749
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 13 mm HSS profile ground offset shan
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1W327749
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
10
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
101
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
151
Broca de diâmetro (mm)
13
Diâmetro do eixo (mm)
10
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
101
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1W327749
EAN
4015448995869
UBB
500751602540
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000860158