Brocas
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
Furar
Brocas
5C983404
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12 mm HSS profile ground cylinder sh
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5C983404
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
101
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
151
Broca de diâmetro (mm)
45789
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
101
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C983404
EAN
4015448997221
UBB
500751614768
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000860525