Brocas
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
Furar
Brocas
0M781259
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12.5 mm HSS profile ground cylinder
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0M781259
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
160
Broca de diâmetro (mm)
45790
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
108
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M781259
EAN
4015448997245
UBB
500751614925
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000860535