Brocas
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
Ofertas especiais
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
2O334653
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11 mm HSS profile ground TiN cylinde
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2O334653
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2O334653
EAN
4015448578567
UBB
500751704023
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000862211