Brocas
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
Furar
Brocas
5P446411
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.8 mm HSS profile ground cylinder s
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5P446411
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
18
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
40
Broca de diâmetro (mm)
45748
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
18
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5P446411
EAN
4015448996200
UBB
500751605519
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000860414