text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.7 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Referência 8X704530
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 9
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 28
Broca de diâmetro (mm) 0.7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 9
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Números do artigo

Referência 8X704530
EAN 4015448996125
UBB 500751604868
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000860407
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.