text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.6 mm HSS-Co5 cy


Referência 5U801418
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 93
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 5U801418
EAN 4015448998310
UBB 500751624585
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000860660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.