Brocas
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
Furar
Brocas
4J139172
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 11 mm HSS-Co5 cyl
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4J139172
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4J139172
EAN
4015448998792
UBB
500751628883
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000860710