Brocas
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
Furar
Brocas
7N650085
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank extra-short
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7N650085
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
12
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
38
Broca de diâmetro (mm)
2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
12
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7N650085
EAN
4015448995012
UBB
500751594887
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000860020