Brocas
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
Furar
Brocas
9L234380
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9L234380
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
14
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
43
Broca de diâmetro (mm)
45779
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
14
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L234380
EAN
4015448576150
UBB
500751682658
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861754