text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 12.5 mm HSS-Co cylinder shank extra


Referência 6G571039
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 51
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 102
Broca de diâmetro (mm) 45789
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 51
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim

Números do artigo

Referência 6G571039
EAN 4015448605492
UBB 500751687293
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.