Brocas
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
Furar
Brocas
3W880220
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
TECWERK Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS-Co cylinder shank extra
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3W880220
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W880220
EAN
4015448635789
UBB
500751687947
UNSPSC
27112801
Artigo do fabricante nr
2000861807