Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
6Q001196
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
Tecwerk Torque spanner 3/8 inch 10-50 Nm pass-through square
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6Q001196
Comprimento total (mm)
335
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Tamanho da ligação (mm)
10
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.25
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
335
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Tamanho da ligação (mm)
10
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.25
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Q001196
EAN
4015448967361
UBB
500751358689
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2000821701