Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8Q651143
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
Tecwerk Torque spanner 1/4 inch 5-25 Nm pass-through square
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8Q651143
Comprimento total (mm)
285
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
45778
Tamanho da ligação (mm)
45722
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
285
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
45778
Tamanho da ligação (mm)
45722
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q651143
EAN
4015448967354
UBB
500751358507
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2000821699