Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9X200718
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
TECWERK Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9X200718
Comprimento total (mm)
485
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40-200
Tamanho da ligação (mm)
45789
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
485
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
40-200
Tamanho da ligação (mm)
45789
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X200718
EAN
4015448967385
UBB
500751358846
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2000821704