Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8O889744
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
TECWERK Tool extension DIN 377 SQUARE 9 mm zinc M13-16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8O889744
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
45782
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8O889744
EAN
4015448598824
UBB
500751888834
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867922