text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M5 shape C HSS-Co TiN 6HX with lubrication groo


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Referência 5N399763
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 45904
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Números do artigo

Referência 5N399763
EAN 4015448597018
UBB 500751869370
UNSPSC 31161708
Artigo do fabricante nr 2000867618
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.