text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M3 shape C HSS-Co TiN 6HX w/o lubrication groov


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Referência 7Q422993
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 45780
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 45780
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 45840
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Números do artigo

Referência 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Artigo do fabricante nr 2000867610
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.