text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Swivel castor wheel dm 75 mm load cap. 75 kg with bolt-on plate rubber grey


Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Two-rowed ball cage in fork head. Thermoplastic rubber tyres (grey). On plastic rim. Ball bearing. With plate fitting

Referência 5S836282
Largura 25
Diâmetro 75
Carga útil 75
Modelo de roda Outro
Material da banda de rodagem Borracha
Embalado por 1

Especificações

Largura 25
Diâmetro 75
Carga útil 75
Modelo de roda Outro
Material da banda de rodagem Borracha
Rolamento Rolamento liso
Marca Tecwerk

Descrição

Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Two-rowed ball cage in fork head. Thermoplastic rubber tyres (grey). On plastic rim. Ball bearing. With plate fitting

Números do artigo

Referência 5S836282
EAN 4015448943259
UBB 500751164541
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr 2000276018
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.