Brocas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
1S630220
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
TECWERK Spot weld drill nominal dm 8 x overall length 40 mm HSS-Co shank design Spotle d
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1S630220
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
45693
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
16
Broca de dupla face
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
62
Broca de diâmetro (mm)
45693
Diâmetro do eixo (mm)
45693
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
16
Broca de dupla face
Sim
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1S630220
EAN
4015448995807
UBB
500751601971
UNSPSC
27112812
Artigo do fabricante nr
2000860152