text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Shuttering drill diameter 16 mm length 400 mm cylindrical shank


Made of CV steel. Safety shuttering drill made of high-grade steel for drilling through shuttering in a single process

Referência 8E866067
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para betão Sim
Material de corte Aço cromo-vanádio
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para betão Sim
Material de corte Aço cromo-vanádio
Forma da haste Cilíndrico

Descrição

Made of CV steel. Safety shuttering drill made of high-grade steel for drilling through shuttering in a single process

Números do artigo

Referência 8E866067
EAN 4015448582489
UBB 500751739433
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000863034
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.