Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7O663893
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
Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7O663893
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
45904
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O663893
EAN
4015448640714
UBB
500751851527
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867325