text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Referência 6R882880
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 45750
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867323
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.