text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 352 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) 3-part


HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Referência 0K267953
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 0K267953
EAN 4015448639831
UBB 500751837856
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.