text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Set of hand taps DIN 2181 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) 2-part


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 8F042529
Número de peças 2
Diâmetro nominal (mm) 5.25-5.25
Tamanho da rosca (métrica) 45814
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Número de peças 2
Diâmetro nominal (mm) 5.25-5.25
Tamanho da rosca (métrica) 45814
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 8F042529
EAN 4015448639381
UBB 500751833715
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867056
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.