text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm50xH30mm granulation 60 combination non-wovens/corundum shank


High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Referência 5S174916
Número máximo de rotações (1/min) 13700
Diâmetro 50
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 13700
Diâmetro 50
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tecwerk

Descrição

High-quality non-woven abrasive fabric. Corundum fabric flaps. Ideal for medium removal rate. For removing oxide and paint coats. Grinding and cleaning of metal surfaces. Especially thanks to the grinding cloth. Universal use. Shank Ø 6 mm

Números do artigo

Referência 5S174916
EAN 4015448982548
UBB 500751492165
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 2000841763
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.