text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm40xH15mm granulation 60 corundum shank diameter 6 mm


High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Referência 7R485919
Número máximo de rotações (1/min) 19100
Diâmetro 40
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Tipo de partícula Corundum
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 19100
Diâmetro 40
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Tipo de partícula Corundum
Marca Tecwerk

Descrição

High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Números do artigo

Referência 7R485919
EAN 4015448981848
UBB 500751485987
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 2000841580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.