text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm 3-component handle rou


Referência 9X835619
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 45783
Espessura da lâmina (mm) 45689
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 265
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 45783
Espessura da lâmina (mm) 45689
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 9X835619
EAN 4015448970927
UBB 500751391599
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2000827023
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.