Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8L387135
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
Tecwerk Screwdriver cutting edge width 4.5 mm blade length 90 mm wooden handle round bla
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8L387135
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm)
90
Largura da lâmina (mm)
45781
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
185
Comprimento da lâmina (mm)
90
Largura da lâmina (mm)
45781
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L387135
EAN
4015448970804
UBB
500751390195
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2000827002