Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2Y318856
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
Tecwerk Screwdriver cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2Y318856
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y318856
EAN
4015448971719
UBB
500751398784
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2000828026