Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0G115789
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
Tecwerk Screwdriver cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm 3-component handle rou
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0G115789
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
45780
Espessura da lâmina (mm)
0.6000000000000001
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
45780
Espessura da lâmina (mm)
0.6000000000000001
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G115789
EAN
4015448970880
UBB
500751391185
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2000827018