Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3F106593
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
TECWERK Screwdriver cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3F106593
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F106593
EAN
4015448971733
UBB
500751398867
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2000828027