text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 14 mm blade length 250 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Referência 0P594076
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 45779
Pega de material Madeira
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 390
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 45779
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Tecwerk

Descrição

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Números do artigo

Referência 0P594076
EAN 4015448970835
UBB 500751390765
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2000827008
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.