text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 10 mm blade length 175 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Referência 9W946558
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 45809
Pega de material Madeira
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 45809
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Tecwerk

Descrição

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Números do artigo

Referência 9W946558
EAN 4015448970811
UBB 500751390500
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2000827006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.