text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tecwerk Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass, bright thread G 1/4 inch 11.8


Referência 3T533185
Forma Acasalamento (fêmea)
Material Latão
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 35
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/4 polegada
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Forma Acasalamento (fêmea)
Material Latão
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 35
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/4 polegada
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 3T533185
EAN 4015448945451
UBB 500751175935
UNSPSC 26111902
Artigo do fabricante nr 2000351912
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.