text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Pocket retracting tape measure length 5 m width 19 cm mm/cm EG II ABS self-locki


Steel tape, painted matt yellow. Self-lock system (retracts at the press of a button). End hook with two integral magnets. ABS plastic housing. With belt clip and carrying loop

Referência 1R616975
Largura da fita (mm)
Comprimento (mm)
Indicação digital Não
Material Plástico
Magnético Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da fita (mm) 19
Comprimento (mm) 5
Indicação digital Não
Material Plástico
Magnético Sim
Graduação métrica Sim
Graduação imperial Não
Retorno de potência Sim
Marca Tecwerk

Descrição

Steel tape, painted matt yellow. Self-lock system (retracts at the press of a button). End hook with two integral magnets. ABS plastic housing. With belt clip and carrying loop

Números do artigo

Referência 1R616975
EAN 4015448988878
UBB 500751538538
UNSPSC 41114201
Artigo do fabricante nr 2000855038
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.