text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Pilot bit diameter 6.35 length 110 mm long HSS-Co8


It is fastened and held in the mount by a locking screw. The flat spot on the drill bit shank enables a precise adjustment of the drill bit beyond the cutting teeth of the keyhole saw

Referência 3W670363
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

It is fastened and held in the mount by a locking screw. The flat spot on the drill bit shank enables a precise adjustment of the drill bit beyond the cutting teeth of the keyhole saw

Números do artigo

Referência 3W670363
EAN 4015448954439
UBB 500751249045
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2000800239
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.