text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
5U320588
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
TECWERK Open-end ring ratchet spanner width across flats 30 mm length 399 mm straight PR
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5U320588
Comprimento total (mm)
395
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
20-100
Tamanho da ligação (mm)
45789
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
395
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
20-100
Tamanho da ligação (mm)
45789
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U320588
EAN
4015448967378
UBB
500751358762
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2000821703