text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm VHM TiAlN 90 deg


Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Referência 0X027859
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro nominal (mm) 6
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 90
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro nominal (mm) 6
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 90
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk

Descrição

Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000865813
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.