text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm HSS-Co 120 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Referência 2I040495
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro nominal (mm) 6
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 120
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Diâmetro nominal (mm) 6
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 120
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Números do artigo

Referência 2I040495
EAN 4015448995470
UBB 500751598920
UNSPSC 23153301
Artigo do fabricante nr 2000860086
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.